Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB A Gender Changer F/F W bis W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB A Gender Changer F/F W bis W
StarTech.com USB A Gender Changer F/F W bis W
Artikel-Nr.:
     7405B-991121174
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     GCUSBAAFF
EAN/GTIN:
     0065030785785
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Buchse
USB Einbaubuchse

StarTech.com USB A Gender Changer F/F W bis W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com USB A Gender Changer - Buchse / Buchse - USB Adapter - Gender Changer USB - USB zu USB Typ: Gender Changer USB Anschluss: 4-polig USB Typ A - weiblich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - weiblich Entwickelt für: P/N: USBEXTAA_6, USBFAB_10, USBFAB_15, USBFAB_6

StarTech.com USB A Gender Changer F/F W bis W

Produktbeschreibung:

Verbinden Sie zwei USB–Kabel zu einem längeren Kabel

Der USB A–Wechsler GCUSBAAFF bietet zwei USB A–Buchsen und ist eine einfache, kostengünstige Lösung zum Verbinden von zwei kurzen USB–Kabeln zur Erstellung eines längeren, einzelnen Kabels.

Der USB A–Wechsler wird mit lebenslanger Garantie geliefert und ist für Langlebigkeit und langanhaltende Zuverlässigkeit konzipiert.

The StarTech.com Advantage

– Garantierte Zuverlässigkeit

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Stecker
USB A Female, USB A Female
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
14 g

Weitere Suchbegriffe: USB Gender Changer, USB-A Gender Changer, usb buchse typ a, usb buchse, usb buchse startech, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,24*
€ 3,52*
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,89*
€ 3,50*
ab € 8,68*
€ 12,62*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 9,31*
€ 13,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.