Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2218604 Herst.-Nr.: GCUSBAAFF EAN/GTIN: 0065030785785 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com USB A Gender Changer - Gender Changer USB - USB Typ A, 4-polig (W) - USB Typ A, 4-polig (W) | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | GCUSBAAFF | EAN/UPC | 0065030785785 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com USB A Gender Changer - Gender Changer USB | Typ | Gender Changer USB | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Gender Changer USB | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Gender Changer USB | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Gender Changer, USB-A Gender Changer, usb buchse typ a, usb buchse, usb buchse startech, gender, changer, buchse, startech, gcusbaaff, startech.com, startechcom, adapter, p/n:, usbextaa_6, usbfab_10, usbfab_15, usbfab_6, usbextaa6, usbfab10, usbfab15, usbfab6, awechsler, zwei, wechsler, usba, bietet, abuchsen, eine, einfache, kostengünstige |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,24* | € 3,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 3,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 8,70* | € 12,64* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,33* | € 13,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|