Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0.5m Mobile Charge Sync USB to Slim Micro Cable M/M USB-Kabel Micro-USB Type B M bis M 50 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 0.5m Mobile Charge Sync USB to Slim Micro Cable M/M USB-Kabel Micro-USB Type B M bis M 50 cm Schwarz
StarTech.com 0.5m Mobile Charge Sync USB to Slim Micro Cable M/M USB-Kabel Micro-USB Type B M bis M 50 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120189
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAUB50CMBK
EAN/GTIN:
     0065030858113
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse

StarTech.com 0.5m Mobile Charge Sync USB to Slim Micro Cable M/M USB-Kabel Micro-USB Type B M bis M 50 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B Kabel / Datenkabel / Anschlusskabel - USB-Kabel - Micro-USB Typ B zu USB - 50 cm Typ: USB-Kabel Technologie: Doppelisolierung Länge: 50 cm Anschluss: 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich Stecker (zweites Ende): 4-polig USB Typ A - männlich Produktzertifizierungen: USB / USB 2.0 Farbe: Schwarz

StarTech.com 0.5m Mobile Charge Sync USB to Slim Micro Cable M/M USB–Kabel Micro–USB Type B M bis M 50 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB–fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

Das Micro USB–Kabel USBAUB50CMBK ist hervorragend für nähere Verbindungen geeignet und eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Micro USB–Mobilgeräten. Zudem kann mit dem schlanken Kabel das Gerät zum Laden und Synchronisieren angeschlossen werden, ohne es aus der Hülle zu nehmen.

Laden im Auto auf dem Weg von und zur Arbeit

Das kurze, 0,5 m lange Kabel ist hervorragend zum Laden im Fahrzeug oder zur Vermeidung von Kabelsalat beim Synchronisieren mit Ihrem Laptop geeignet und ist somit ideal für unterwegs und liefert einfache, saubere Verbindungen.

Nutzen Sie es als Zweitkabel für Reisen

Ersetzen Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Kabel, und führen Sie eines der Kabel als Zweitkabel in der Laptoptasche, dem Rucksack oder einer anderen Tragetasche mit sich.

Einfache Verbindung

Entfernen Sie nicht mehr die Hülle von Telefon oder Tablet bei jedem Laden oder Synchronisieren des Geräts. Das Kabel ist mit einem schlanken Micro USB–Stecker ausgestattet, der am Gerät angeschlossen werden kann, ohne dieses aus der Schutzhülle zu entfernen.

Dieses hochwertige USB–A–auf–Micro–B–Kabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und wird mit lebenslanger StarTech.com–Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Lassen Sie das Micro USB–fähige mobile Digitalgerät beim Laden in der Schutzhülle
– Kompaktes Design passt gut in jede Tragetasche
– Hervorragend geeignet für Geräteverbindungen über geringe Entfernungen ohne übermäßiges Kabelgewirr

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,5 m
USB–Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro–USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung
Alu–Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug & Play
Ja
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
21 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 4,90*
ab € 2,93*
€ 4,49*
1
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,98*
1
€ 8,95*
ab € 3,21*
€ 5,07*
1
€ 3,50*
ab € 8,87*
€ 12,81*
Lager 7405
4
1
€ 1,00*
ab € 9,14*
€ 13,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBAUB1MBK
ab € 3,59*
Zubehör
StarTech.com
USBAUB2MBK
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.