Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz
Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991119671
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     705916
EAN/GTIN:
     4015867214671
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 10m
crossover kabel

Digital Data Communications Equip Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 10 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Crossover-Kabel - 10 m - Schwarz Typ: Crossover-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Folie Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, verseilt Länge: 10 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

Digital Data Communications Equip Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 10 m SFTP CAT 5e geformt verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S–FTP)
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568–B.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8,34 mm
Tiefe
11,7 mm
Höhe
10000 mm
Außendurchmesser
5,3 mm
Gewicht
288 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
180 g

Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,16*
€ 3,37*
9 Tage
16
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 3,95*
Lager 7405
16
€ 1,00*
ab € 9,01*
€ 12,87*
€ 3,50*
ab € 18,25*
€ 25,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.