Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 705916 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 705916 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Equip 705916 Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     C2822-705916
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705916
EAN/GTIN:
     4015867214671
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
crossoverkabel 10m
crossover kabel
Weitere Informationen:
Breite:
8.34 mm
Tiefe:
11.68 mm
Höhe:
10000 mm
Außendurchmesser:
5.3 mm
Gewicht:
288 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungshöhe:
260 mm
Paketgewicht:
180 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
10 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
AWG Kabelgröße:
26
Frequenz:
100 MHz
Zertifizierung:
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568-B.2
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel sftp
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.