Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991113753 Herst.-Nr.: CMK32GX4M2A2666C16R EAN/GTIN: 0843591070614 |
| |
|
| | |
| Corsair 32 GB DDR4 2 x 16 GB 2666 MHz Vengeance LPX rd K2 COR CL16 18-18-35 Rot Artikeldetails: - Produktbeschreibung: CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL16 (16-18-18-35) Leistungsmerkmale: Dualer Kanal, 8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, roter Vengeance-Niedrigprofil-Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert Spannung: 1.2 V
Corsair 32 GB DDR4 2 x 16 GB 2666 MHz Vengeance LPX rd K2 COR CL16 18–18–35 Rot Produktbeschreibung: Vengeance® LPX Speicherkit 32 GB (2x16 GB) DDR4 DRAM 2666 MHz C16 – Rot (CMK32GX4M2A2666C16R) Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs–PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft. Der DDR4–Formfaktor ist für die neuen Intel X99/100 Series Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3–Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4–Module wurde mit mehreren X99/100 Series Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP–2.0–Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen. Spezifikationen- Speicher: 32 GB (2 x 16 GB)
- Geschwindigkeit: 2666 MHz
- Getestete Latenz: CL 16 (16–18–18–35)
- Spannung: 1,2 V
- Speichertyp: Ungepuffertes DIMM
- Kontakte: 288 Kontakte
- Intel XMP 2.0
- Wärmespreizer: eloxiertes Aluminium
Technische Details: Allgemein Kapazität 32 GB: 2 x 16 GB Speicher Geschwindigkeit 2666 MHz (PC4–21300) Latenzzeiten CL16 (16–18–18–35) Datenintegritätsprüfung Nicht–ECC Besonderheiten Dualer Kanal, 8–Layer–PCB–Wärmeverteiler, roter Vengeance–Niedrigprofil–Wärmeverteiler, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert RAM–Leistung SPD – 2133 MHz – 1.2 V – CL15 – 15–15–15–36 ¦ Tested – 2666 MHz – 1.2 V – CL16 – 16–18–18–35 Herstellergarantie Service & Support Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 64,71* | € 85,42* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,37* | € 87,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 66,85* | € 87,73* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 66,89* | € 87,78* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 72,02* | € 93,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|