Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Corsair 32GB DDR4-2666 Speichermodul 2 x 16 GB 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29807577
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX4M2A2666C16R
EAN/GTIN:
     843591070614
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Vengeance LPX Speicher ist für das Übertakten von Hochleistungs-PCs konzipiert. Der Wärmeverteiler besteht aus reinem Aluminium, um die Wärme schneller abzuleiten, und der achtschichtige PCB steuert die Wärme und bietet ausgezeichneten Spielraum fürs Übertakten. Jeder IC wird individuell auf sein Leistungspotenzial hin geprüft.

Der DDR4-Formfaktor ist für die neuen Intel X99/100 Series Mainboards optimiert und bietet höhere Frequenzen, mehr Bandbreite und weniger Stromverbrauch als DDR3-Module. Die Kompabilität der Vengeance LPX DDR4-Module wurde mit mehreren X99/100 Series Mainboards getestet, um eine zuverlässige, schnelle Leistung zu garantieren. Es gibt XMP-2.0-Support für störungsfreies, automatisches Übertakten. Und sie werden in mehreren Farben angeboten, um zu Mainboard, Komponenten oder einfach nur zu Ihrem Stil zu passen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 32gb, ddr4 ram, ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.