Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss 2x und 4x 2 x SuperSpeed + 4 x Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss 2x und 4x 2 x SuperSpeed + 4 x Desktop
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss 2x und 4x 2 x SuperSpeed + 4 x Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991100920
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7320USBC
EAN/GTIN:
     0065030847865
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub

StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss 2x und 4x 2 x SuperSpeed + 4 x Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 SuperSpeed und 4x USB 2.0 Combo Hub - Hub - 6 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 6 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 2 x SuperSpeed USB 3.0 + 4 x USB 2.0 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6 cm x 9,9 cm x 2 cm Gewicht: 75.4 g Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.2 - 10.6 Entwickelt für: P/N: FCREADMICRO3, MSDREADU2OTG, MSDREADU3CA, SDMSDRWU3AC, USB221SS, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLT1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB3RA, UUSBHAUB6IN, UUSBHAUB6RA

StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss 2x und 4x 2 x SuperSpeed + 4 x Desktop

Produktbeschreibung:

Der 6–Port–USB 3.0/2.0–Combo–Hub ST7320USBC verfügt über einen speziellen dedizierten Ladeanschluss mit hoher Leistung, mit dem USB–Geräte mit bis zu 2 A geladen werden können. Gleichzeitig können einem Computer über einen einzigen USB 3.0–Hostanschluss 2x USB 3.0– und 4x USB 2.0–Ports hinzugefügt werden.

Der Hub umfasst einen externen Stromadapter, mit dessen Hilfe einige portable elektronische Geräte (z. B. iPhone® oder anderes Smartphone) sogar ohne USB–Anschluss zu einem Hostcomputer aufgeladen werden können.

Mit einem einzigartigen Design von USB–Ports entlang 3 Seiten des Hubs und als Kombination von USB 2.0– und 3.0–Ports ist dieser vielseitige und flexible USB–Hub hervorragend für Laptop– und Desktop–Computer geeignet.

Der USB 3.0/2.0–Hub ST7320USBC wird mit 2–jähriger StarTech.com–Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.

Der StarTech.com–Vorteil
– Durch Hinzufügen von 6 USB–Ports (2x USB 3.0, 4x USB 2.0) über einen einzigen Hostanschluss wird die Erweiterung der Systemfähigkeiten erleichtert
– Ein USB–Port mit hoher Stromversorgung kann bis zu 2 A zum Laden von tragbaren Geräten bereitstellen
– Portable Geräte können mit nur einem an den Hub angeschlossenen externen Stromadapter geladen werden, sodass kein Desktop oder Laptop (Host) eingeschaltet werden muss

Technische Details:

Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–B
Hub–Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
2
DC–Anschluss
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC, REACH
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–10 – 95 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
74 g
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb)
20 W
Eingangsspannung
110 – 240 V
Eingangsstrom
0,6 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker–Typ
Typ H
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
AU,EU,NA,UK
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA/VLI – VL813
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
412 g

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,50*
ab € 41,95*
€ 56,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,15*
€ 60,70*
€ 8,95*
ab € 44,49*
€ 61,90*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 64,12*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 51,44*
€ 67,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST4300U3C1
ab € 18,69*
Zubehör
StarTech.com
ST4300PBU3
ab € 22,44*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.