Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
StarTech.com 6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE3-14668326
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST7320USBC
EAN/GTIN:
     5054629133125
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.2 Gen 1-Verbindung 2 USB 3.2 Gen 1- und 4 USB 2.0-Ports hinzuDer 6-Port-USB 3.2 Gen 1/2.0-Combo-Hub ST7320USBC verfügt über einen speziellen dedizierten Ladeanschluss mit hoher Leistung, mit dem USB-Geräte mit bis zu 2 A geladen werden können. Gleichzeitig können einem Computer über einen einzigen USB 3.2 Gen 1-Hostanschluss 2x USB 3.2 Gen 1- und 4x USB 2.0-Ports hinzugefügt werden.Der Hub umfasst einen externen Stromadapter, mit dessen Hilfe einige portable elektronische Geräte (z. B. iPhone® oder anderes Smartphone) sogar ohne USB-Anschluss zu einem Hostcomputer aufgeladen werden können.Mit einem einzigartigen Design von USB-Ports entlang 3 Seiten des Hubs und als Kombination von USB 2.0- und 3.0-Ports ist dieser vielseitige und flexible USB-Hub hervorragend für Laptop- und Desktop-Computer geeignet.Der USB 3.2 Gen 1/2.0-Hub ST7320USBC wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
VIA/VLI - VL813
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
6
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
82 mm
Paketgewicht
412 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
74 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
4800 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker-Typ
Typ H
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST4300U3C1
ab € 18,69*
Zubehör
StarTech.com
ST4300PBU3
ab € 22,44*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.