Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse 2x 1A & 1x 2A Metallgehäuse 4 x SuperSpeed


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse 2x 1A & 1x 2A Metallgehäuse 4 x SuperSpeed
StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse 2x 1A & 1x 2A Metallgehäuse 4 x SuperSpeed
Artikel-Nr.:
     7405B-991100917
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST4300U3C3
EAN/GTIN:
     0065030854634
Suchbegriffe:
USB Hub
startech.com 4 port usb hub
usb hub
usb hubs 4fach

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse 2x 1A & 1x 2A Metallgehäuse 4 x SuperSpeed

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage - Hub - 4 Anschlüsse Gerätetyp: Hub - 4 Anschlüsse Untertyp: USB Ports: 4 x SuperSpeed USB 3.0 Leistungsmerkmale: Geeignet für Wandmontage Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,5 cm x 11 cm x 2,4 cm Gewicht: 135 g Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit) Entwickelt für: P/N: PEXUSB3S3GE, SVA12M5NA, USB312SAT3CB, USB315CB2M, USBLT1MW, USBLT1MWS, USBLT2MBR, USBLT2MW, USBLT30CMW, USBLTM1MBK, USBLTM1MWH, UUSBHAUB1RA, UUSBHAUB3, UUSBHAUB3LA, UUSBHAUB3RA, UUSBHAUB6IN, UUSBHAUB6RA

StarTech.com 4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse 2x 1A & 1x 2A Metallgehäuse 4 x SuperSpeed

Produktbeschreibung:

Fügen Sie über einen einzigen USB 3.0–Host–Anschluss 4 USB 3.0–Hub–Ports und 3 dedizierte USB–Ladeanschlüsse (7 insgesamt) hinzu

Der USB 3.0–Hub ST4300U3C3 ermöglicht gleichzeitige Daten–Hub– und USB–Ladefunktionen durch Hinzufügen von drei dedizierten USB–Ladeanschlüssen und vier USB 3.0–Datenanschlüssen, also insgesamt sieben Anschlüsse über eine einzige USB 3.0–Host–Verbindung.

Die USB–Hub–Anschlüsse entsprechen der SuperSpeed USB 3.0–Spezifikation, bieten Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.x.

Dieser USB–Hub mit externer Stromversorgung integriert zudem 3 dedizierte USB–Ladeanschlüsse mit 2x 1 A und 1x 2 A, sodass sowohl Daten–Hub– als auch USB–Ladefunktionen möglich sind. Dank Unterstützung für USB–Akkulade–Spezifikation 1.2 können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple iPhone. iPad, Microsoft Surface, Samsung Galaxy Tab usw., laden.

Der Hub ist durch die aufrechte Anordnung der Anschlüsse in einem kompakten und strapazierfähigen Metallgehäuse für einfachen Zugang zu den Ports beim Anschließen oder Trennen von Geräten konzipiert. Für zusätzliche Flexibilität wird der Hub mit einer Halterung für Wandmontage geliefert.

Wird mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Synchronisieren und laden Sie mehrere USB–Geräte gleichzeitig mit einer Kombination aus Hub– und USB–Ladeanschlüssen
– Verbinden und trennen Sie ganz einfach Geräte mit leicht zugänglichen Anschlüssen in aufrechter Anordnung
– Schließen Sie bis zu vier USB 3.0/2.0/1.x–Geräte gleichzeitig mit ihrer jeweiligen Maximalgeschwindigkeit an.

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Chipsatz
VLI – VL812
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
131 g
Höhe
24 mm
Breite
45 mm
Tiefe
110 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 – 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 50 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80 %
Energie
Eingangsstrom
1,3 A
Ausgangsstrom
3 A
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsspannung
100 – 240 V
Stromstecker–Typ
Typ M
Verpackungsinformation
Paketgewicht
606 g
Verpackungstiefe
104 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Verpackungsbreite
166 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
AC–Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU,EU,NA,UK
Wandmontageset
Ja
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
LED–Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ–A Ports
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Hub–Schnittstellen
USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type–A
Hostschnittstelle
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type–B
Anzahl Anschlüsse
7
DC–Anschluss
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Ja

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 4,50*
ab € 54,10*
€ 70,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,87*
€ 72,48*
€ 8,95*
ab € 57,69*
€ 76,99*
€ 3,50*
ab € 60,88*
€ 78,90*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 64,93*
€ 84,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ST103008U2C
ab € 63,52*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S25
ab € 22,80*
Zubehör
StarTech.com
ST4300U3C1
ab € 18,69*
Zubehör
StarTech.com
PEXUSB3S44V
ab € 86,73*
Zubehör
StarTech.com
ST7300USB3B
ab € 48,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.