Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 973X Hohe Ergiebigkeit Gelb Original PageWide Tintenpatrone 7000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 973X Hohe Ergiebigkeit Gelb Original PageWide Tintenpatrone 7000 Seiten
HP 973X Hohe Ergiebigkeit Gelb Original PageWide Tintenpatrone 7000 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991100181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6T83AE
EAN/GTIN:
     0889296544685
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 973X Hohe Ergiebigkeit Gelb Original PageWide Tintenpatrone 7000 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 973X - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Original - PageWide - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl HP Untermarke: PageWide Druckfarbe: Gelb (pigmentiert) Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 7000 Seiten Kompatibel mit: PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw; PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt

HP 973X Hohe Ergiebigkeit Gelb Original PageWide Tintenpatrone 7000 Seiten

Produktbeschreibung:

HP Tintenpatrone 973XL Gelb F6T83AE

Original HP–Markenpatrone für optimale Druckqualität
Reichweite bis zu 7000 S.
HP PageWide Drucktechnologie

Verlassen Sie sich auf Farbdokumente in Profiqualität zu einem optimalen Preis–Leistungs–Verhältnis. Mit den HP Original PageWide Tintenpatronen mit hoher Reichweite, die genau auf HP Drucker und MFPs abgestimmt sind, profitieren Sie von geringeren Kosten pro Seite als mit Standard–Tintenpatronen und erzielen jedes Mal die Ergebnisse, die Sie erwarten.

Kostengünstigerer Druck hoher Auflagen
Reduzieren Sie die Kosten für den Druck hoher Auflagen ? die Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite bieten pro Seite niedrigere Druckkosten als Standard–Tintenpatronen.
Drucken Sie professionelle Farbdokumente in der Geschwindigkeit, für die Ihr Drucker konzipiert wurde. Nur die HP Original PageWide Tintenpatronen wurden speziell für die Hochgeschwindigkeitsleistung Ihres HP Druckers entwickelt und sorgen gleichzeitig für Drucke in Profiqualität.

Drucken mit Hochgeschwindigkeit ? ohne Einbußen bei der Qualität
Verwenden Sie die HP Original PageWide Tintenpatronen und verlassen Sie sich auf Ergebnisse in Profiqualität bei hoher Druckgeschwindigkeit.
Profitieren Sie von Seiten in Profiqualität und der Leistung, die Sie erwarten. Nur HP Original PageWide Tintenpatronen wurden speziell für Ihren HP Drucker oder MFP entwickelt und konstruiert ? für zuverlässige, schnelle und konsistente Ergebnisse.

Wählen Sie Original HP Tintenpatronen, die speziell für Ihren HP Drucker entwickelt wurden
Mit den HP Original PageWide Tintenpatronen verbringen Sie weniger Zeit mit der Behebung von Gerätefehlern.
Tauschen Sie die Original HP Tintenpatronen einfach im Handumdrehen aus und bewältigen Sie große Druckaufträge ohne Unterbrechungen. HP Original PageWide Tintenpatronen vereinfachen das Drucken, sodass Sie Ihren Arbeitstag optimal nutzen können.

Benutzerfreundliche Original HP Tintenpatronen, die einfach funktionieren
Schneller und fachgerechter Patronenaustausch dank der leicht zu öffnenden Verpackung sowie einer einfachen und schnellen Installation.

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: F6T83AE · Inhalt: 1 St. · Kurznummer: 973X · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): PageWide Pro 452 DW,PageWide Pro 452 DWT,PageWide Pro 477 DW,PageWide Pro 477 DWT,PageWide Pro 552 DW,PageWide Pro 577 DW,PageWide Pro 577 Z · Seiten–Reichweite: 7000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Druckerpatrone

Hinweis:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.

Technische Details:

Funktionen
Original
Ja
Mehrfachverpackung
Nein
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP PageWide Pro 477dw,HP PageWide Pro 452dw
OEM–Code
F6T83AE
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Anzahl der Farbtintenpatronen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL–) Ausbeute
Volumen Farbtinte
86 ml
Seitenergebnis Farbtinte
7000 Seiten
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 60 °C
Temperaturbereich in Betrieb
15 – 30 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
20 – 80%
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Paketgewicht
210 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
190 g
Weitere Spezifikationen
Technologie
PageWide


Kompatible Geräte:
HP:
PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw
Angebote (43)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
pro Stück
€ 4,15*
ab € 81,93*
€ 99,99*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 82,74*
€ 100,20*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 91,75*
€ 110,93*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 92,00*
€ 111,26*
Lager 7405
36
pro Stück
€ 1,00*
ab € 104,97*
€ 125,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.