Canon 040 H Schwarz Original Toner 12500 Seiten
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Canon 040 H - mit hoher Kapazität - Schwarz - Original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 12500 Seiten Kompatibel mit: imageCLASS LBP712Cdn
Canon 040 H Schwarz Original Toner 12500 Seiten
Produktbeschreibung:
Mit der All–in–One Cartridge 040 H haben Sie die Gewissheit,
dass Sie stets saubere und scharfe Drucke erhalten.
Die hohe Kapazität stellt sicher, dass eine einzige
Cartridge für viele Ihrer Druckaufträge ausreicht.
Features: * Bis zu 12.500 Seiten mit einer Cartridge
drucken * Original Canon Toner–Cartridges sorgen
für detailreiche Ergebnisse mit langer Haltbarkeit
Produktbeschreibung: Canon 040 H – mit hoher Kapazität
– Schwarz – original – Tonerpatrone Produkttyp:
Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe:
Schwarz Patronenleistung: Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit: Bis zu 12500 Seiten Kompatibel mit:
imageCLASS LBP712Cdn Data provided by CNET Channel
Die technischen Daten werden uns von dritter Seite
zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt.
Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.
Technische Details:
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Ergiebigkeit
Bis zu 12500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon imageCLASS LBP712Cdn