Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991087674 Herst.-Nr.: AOC-S3108L-H8IR EAN/GTIN: 0672042143450 |
| |
|
| | |
| Supermicro Add-on Card Speichercontroller RAID 8 Sender/Kanal Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Supermicro - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - PCIe 3.0 Gerätetyp: Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile Bustyp: PCIe 3.0 Schnittstelle: SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate: 12 Gbit/s Unterstützte Geräte: Festplatte, Festplatten Array (RAID) Anzahl Kanäle: 8 Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: 240 RAID Level: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Supermicro Add–on Card Speichercontroller RAID 8 Sender/Kanal Produktbeschreibung: Supermicro Low Profile 12Gb/s Eight–Port SAS Internal RAID Adapter The Supermicro MegaRAID Low Profile AOC–S3108L–H8iR features 8 internal SAS connectors for high–performance storage connectivity. This RAID card is built on the LSI Logic SAS IC technology and proven MegaRAID technology. It addresses the growing demand for increased data throughput and scalability requirement across the enterprise–class server platforms. With high performance RAID architecture, including hardware RAID 5 and 6, this new RAID controller card supports high capacity storage applications. It delivers cost effective storage solutions using SATA drives and maximum performance and reliability with SAS drives. Technische Details: Allgemein Gerätetyp Speichercontroller (RAID) – Plug–in–Karte – Low–Profile Massenspeicher–Controller Schnittstelle SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s Datenübertragungsrate 12 Gbit/s Unterstützte Geräte Festplatte, Festplatten Array (RAID) Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte 240 RAID Level RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 Erweiterung/Konnektivität Schnittstellen 1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Controller, SCSI Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, scsi controller pci express, scsi controller, sas controller supermicro, Zubehör, Server Computer, Server & USV |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 532,48* | € 591,86* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 542,12* | € 604,90* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 554,33* | € 619,24* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 561,49* | € 621,54* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 565,11* | € 625,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|