Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Micro-USB OTG Adapterkabel Micro-B Stecker an USB A Buchse 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Micro-USB OTG Adapterkabel Micro-B Stecker an USB A Buchse 0,15m
InLine Micro-USB OTG Adapterkabel Micro-B Stecker an USB A Buchse 0,15m
Artikel-Nr.:
     7405B-991082958
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31606
EAN/GTIN:
     4043718201549
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter

InLine Micro-USB OTG Adapterkabel Micro-B Stecker an USB A Buchse 0,15m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine USB-Adapter - USB bis Micro-USB Typ B - 15 cm Typ: USB-Adapter Länge: 15 cm Anschluss: 4-polig USB Typ A - weiblich Stecker (zweites Ende): 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich Produktzertifizierungen: USB On-The-Go Farbe: Schwarz

InLine Micro–USB OTG Adapterkabel Micro–B Stecker an USB A Buchse 0,15m

Produktbeschreibung:

Micro–USB OTG Adapterkabel, Micro–B Stecker an USB A Buchse. Dieses Adapterkabel dient dazu, um ein USB Gerät wie Maus / Tastatur etc. an Android Tablets und Smartphones mithilfe der USB OTG Funktion zu betreiben.
  • Hersteller–Nr.: 31606
  • EAN Code: 7405–4043717405–8201549
  • Kompatibilität DisplayPort: USB 2.0
  • Typ: OTG kompatibel
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • Seite A: USB–A Buchse
  • Seite B: microUSB–B Stecker
  • Länge: 0,10 m
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Netto–Gewicht: 0,013 kg
  • Breite Verpackung: 0,095
  • Höhe Artikel: 1,100
  • Höhe Verpackung: 0,012
  • Länge Artikel: 17,500
  • Länge Verpackung: 0,140
  • Ursprungsland: China
  • Breite Artikel: 1,900
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Daten
  • Datenübertragungsrate: 480 Mb/s
  • Gewicht: 0,017 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Adapter
Länge
15 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A – weiblich
Stecker (zweites Ende)
5–poliger Micro–USB Typ B – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB On–The–Go, RoHS, ISO 9001:2008

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,50*
€ 2,35*
2 Tage
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 10,29*
Lager 7405
15
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,72*
€ 18,22*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,78*
€ 22,29*
4 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,70*
€ 55,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.