Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine TAE Adapterkabel RJ45 Stecker auf NFN Dose 20cm CAT 5e 0,2 m RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine TAE Adapterkabel RJ45 Stecker auf NFN Dose 20cm CAT 5e 0,2 m RJ-45
InLine TAE Adapterkabel RJ45 Stecker auf NFN Dose 20cm CAT 5e 0,2 m RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-991081284
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69942
EAN/GTIN:
     4043718030514
Suchbegriffe:
Adapterkabel TAE
TAE Adapterkabel
tae adapterkabel inline
adapterkabel tae

InLine TAE Adapterkabel RJ45 Stecker auf NFN Dose 20cm CAT 5e 0,2 m RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Telefonadapter - 20 cm Typ: Telefonadapter Länge: 20 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): TAE-NFN - weiblich

InLine TAE Adapterkabel RJ45 Stecker auf NFN Dose 20cm CAT 5e 0,2 m RJ–45

Produktbeschreibung:

Dieser Adapter erlaubt es ihnen eine RJ 45 Anschlussdose zu einer TAE NFN umzuwandeln. Bestens geeignet für Telefonanlagen mit Analogen RJ–45 Ausgängen.
  • TAE N/F/N Anschlussdosen an RJ 45 Stecker
  • Optimal zur Benutzung bei Cat. 5e Verkabelungen

  • Hersteller–Nr.: 69942
  • EAN Code: 7405–4043717405–8030514
  • Seite B: TAE–NFN Buchse
  • Höhe Verpackung: 0,026 m
  • UL: Nein
  • Breite Verpackung: 0,039 m
  • Länge: 0,20 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0001 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 4,8x2,4 mm
  • Länge Verpackung: 0,132 m
  • Netto–Gewicht: 0,020 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Seite A: RJ45 Stecker
  • Belegung: 8P4C
  • Gewicht: 0,029 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Telefonadapter
Länge
20 cm
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
TAE–NFN – weiblich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,09*
Lager 7405
291
€ 1,00*
ab € 10,66*
€ 15,38*
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.