Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® TAE Adapterkabel, RJ45 St auf TAE NFN Dose, 20cm (69942)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238359
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     69942
EAN/GTIN:
     4043718030514
Suchbegriffe:
Adapterkabel TAE
TAE Adapterkabel
tae adapterkabel inline
adapterkabel tae

Übersicht

Kurzinfo  Adapterkabel RJ45/S-TAENFN/B 0.20m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  69942
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  TAE Adapterkabel - 0.2 m
Paketierte Menge  1
Typ  TAE Adapterkabel
Leistungsmerkmale  Geeignet für Telefonanlagen mit Analogen RJ-45 Ausgängen.
Optimal zur Benutzung bei Cat. 5e Verkabelungen.
TAE N/F/N Anschlussdosen an RJ 45 Stecker.
Länge  0.2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  TAE Adapterkabel
Leistungsmerkmale  Geeignet für Telefonanlagen mit Analogen RJ-45 Ausgängen.
Optimal zur Benutzung bei Cat. 5e Verkabelungen.
TAE N/F/N Anschlussdosen an RJ 45 Stecker.
Länge  0.2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
TAE Adapterkabel
Länge:
0.2 m
Weitere Suchbegriffe: 69942, inline, inline®, adapterkabel, rj45, dose, 20cm, stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 2,09*
4 Tage
291
€ 1,00*
ab € 10,66*
€ 15,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,21*
€ 18,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.