Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Modularer Einschub Kopplung RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Modularer Einschub Kopplung RJ-45
Delock Modularer Einschub Kopplung RJ-45
Artikel-Nr.:
     7405B-991080111
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86210
EAN/GTIN:
     4043619862108
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

Delock Modularer Einschub Kopplung RJ-45

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock modularer Einschub (Kopplung) Produkttyp: Modularer Einschub (Kopplung) - CAT 6 - RJ-45 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,58 cm x 3,38 cm x 2,21 cm Portanzahl: 1 Anschluss

Delock Modularer Einschub Kopplung RJ–45

Produktbeschreibung:

Dieses Modul von Delock können Sie zum Anschluss
von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwenden.
Durch die standardisierten Abmessungen ist es
zur einfachen Snap–In Montage in verschiedenen Halterungen,
wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
li> Technische Daten Anschlüsse: RJ45 Buchse > RJ45 Buchse,
1:1 verbunden Geschirmt (Cat.6A) Zum Einbau in
Keystone Halterungen mit 19 2 x 14,9 mm Maße (LxBxH): ca.
33,8 x 15,8 x 22,1 mm Um eine optimale Montage
der Keystones in Panels,
Dosen oder Halterungen zu erreichen, empfehlen
wir die Nutzung herstellergleicher Bauteile,
da trotz Keystone–Normung minimale Unterschiede
zwischen den Produkten unterschiedlicher Hersteller
zu ungenauen Passformen und Montagehindernissen führen können.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
22,1 mm
Breite
33,8 mm
Tiefe
15,8 mm
Verpackungsinformation
Verpackungsart
Polybag
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Leistung
Produktfarbe
Black,Silver
Gehäusematerial
Metal,Plastic
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ45
Anschluss 2
RJ45
Steckerverbindergeschlecht
Female connector / Female connector

Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 2,90*
ab € 1,49*
€ 2,26*
1
€ 4,99*
ab € 1,56*
€ 2,37*
1
€ 6,78*
ab € 1,56*
€ 2,37*
3 Tage
50
1
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 2,67*
Lager 7405
291
1
€ 1,00*
ab € 9,35*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65510
€ 3,21*
Zubehör
Delock
86323
€ 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.