Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Original Tintenpatrone 260 Seiten Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Original Tintenpatrone 260 Seiten Cyan
Brother Original Tintenpatrone 260 Seiten Cyan
Artikel-Nr.:
     7405B-991076137
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC221C
EAN/GTIN:
     4977766747325
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Original Tintenpatrone 260 Seiten Cyan

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LC221C - Cyan - Original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 260 Seiten ISO/IEC 24711 Kompatibel mit: Brother DCP-J562DW, MFC-J480DW, MFC-J680DW, MFC-J880DW

Brother Original Tintenpatrone 260 Seiten Cyan

Produktbeschreibung:

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum
Ausdrucken von Dokumenten geeignet,
die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen.
Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers
Brother BP–71 – das optimal auf die Zusammensetzung
der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt
ist ? garantieren wir sogar über einen Zeitraum
von 100 Jahren Lichtechtheit.
Alle Brother Tinten–Multifunktionsgeräte haben
für jede Farbe separate Tintenpatronen.
Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch
tatsächlich verbraucht wurde.
Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Getestete und nach RAL–UZ 171 zertifizierte Geräte
zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen
durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus.

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
7,654 cm x 1,36 cm x 6,705 cm / 33 g
Transportbreite
9,2 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
2,5 cm
Transportgewicht
67 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Cyan
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 260 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–J562DW, MFC–J480DW, MFC–J680DW, MFC–J880DW


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 480 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 4,15*
ab € 6,46*
€ 8,89*
1 Tag
6
1
€ 2,90*
ab € 6,58*
€ 8,98*
3 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 6,55*
€ 8,99*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 6,60*
€ 9,03*
Lager 7405
99
1
€ 1,00*
ab € 12,70*
€ 17,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC221Y
ab € 6,57*
Ähnlich
Brother
LC221M
ab € 6,53*
Ähnlich
Brother
LC221BK
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.