Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-/Audio-Switch USB 2 Anschlüsse - USB Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne KVM-/Audio-Switch USB 2 Anschlüsse - USB Desktop
LevelOne KVM-/Audio-Switch USB 2 Anschlüsse - USB Desktop
Artikel-Nr.:
     7405B-991075461
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0223
EAN/GTIN:
     4015867141908
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

LevelOne KVM-/Audio-Switch USB 2 Anschlüsse - USB Desktop

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne KVM-0223 - KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse Untertyp: KVM Ports: 2 x KVM/Audio Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,1 cm x 6,3 cm x 2,4 cm Gewicht: 400 g

LevelOne KVM–/Audio–Switch USB 2 Anschlüsse – USB Desktop

Produktbeschreibung:

Der USB–Kabel–KVM–Switch KVM–0223 von LevelOne bietet Nutzern eine hochauflösende VGA–Videoschnittstelle und eliminiert Anschlusschaos mit zwei Sets fester USB–KVM– und Audio/Mikrofon–Kombikabel. Eine kabelgebundene QuickSwitch!–Taste steigert die Nutzererfahrung zusätzlich – durch Umschalten von einem Computer zu einem anderen mit einem einfachen Tastendruck.

Zudem unterstützt der KVM–0223 von LevelOne das Umschalten von Client–Software sowohl unter Windows als auch unter Mac. LevelOne–Freeware kann zum intuitiven menügesteuerten Umschalten auf Netzwerkcomputern installiert werden. Ein Desktop–Symbol zeigt, welcher Port aktuell aktiv ist, was Nutzern eine einfache Schnittstelle mit den Geräten liefert; ein LED–Display sorgt für einfache Statusüberwachung und Tastaturschnelltasten gewährleisten sogar noch mehr Komfort durch eine dritte Möglichkeit zum Umschalten zwischen Geräten.

Die beiden USB 2.0–Tastatur– und –Mausanschlüsse sind transparente USB–Hub–Ports mit vollständiger Treiberunterstützung für erweiterte Tastatur/Maus–Aktionen. Zudem können sie mit anderen High–Speed–Geräten, wie USB–Laufwerken, verbunden werden.

– Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB–Tastatur, Maus und einen Monitor
– 1 x kabelgebundene QuickSwitch!–Taste zum sofortigen Umschalten
– 2 x feste VGA–USB–KVM–Audio/Mikrofon–Kombikabel
– Unterstützt Windows– und Mac–Umschaltsoftware
– USB 2.0–Hub–Ports für Tastatur, Maus oder andere High–Speed–USB–Geräte
– Analoges VGA–Video bis 2048 x 1536 Pixel
– Unabhängiger/gleichzeitiger Wechsel von PC– und Audio/Mikrofon–Kanal
– Benutzerdefinierbare Schnelltasten und Universalschnelltaste für Computerwechsel
– LED–Display zur einfachen Statusüberwachung

Technische Details:

Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus–Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
3.5mm headphone, 3.5mm mic, USB A, VGA (D–Sub)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio–Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0,9 m
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
375 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Leistung
USB
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
80 g

Weitere Suchbegriffe: levelone kvm switch 2-port, kvm, kvm 2-fach, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 31,87*
€ 43,00*
1
€ 6,78*
ab € 35,75*
€ 47,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 35,74*
€ 47,84*
1
€ 4,99*
ab € 36,70*
€ 49,07*
Lager 7405
1
1
€ 1,00*
ab € 38,92*
€ 51,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.