Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter
D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-991068939
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-121
EAN/GTIN:
     0790069347481
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter

Artikeldetails:

  • Produkttyp: WLAN Netzwerkadapter Ethernet: Nein ISDN: Nein Frequenzband: 2,4 GHz Frequenz: 2.4-2,483 GHz Bustyp: USB Funkprotokoll: IEEE 802.11 g DSSS: Nein FHSS: Nein Verschlüsselung: WPA2 Anschluss für externe Antenne: Nein WiFi-kompatibel: Ja Linktest-Funktion: Nein Höhe: 1.5 mm Breite: 17.8 mm Tiefe: 0.5 mm

D–Link Wireless N 150 Micro USB Adapter

Produktbeschreibung:

Der D–Link Wireless N 150 Micro USB Adapter DWA–121 basiert auf dem Standard 802.11n und bietet im Vergleich zur Wireless 802.11g eine deutlich bessere drahtlose Bandbreite sowie höheren Datendurchsatz. Sie können im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben superschnellen Zugriff auf Ihre Daten. Die sehr kleine Bauform erlaubt es Ihnen den Adapter beim Transport eingesteckt zu lassen bzw. problemlos mitzuführen. WLAN–Bandbreiten: 150Mbit/s, Frequenzen: 2,4 GHz, Verschlüsselung/MU–MIMO/SmartBeam/SmartConnect: WPA/WPA2 (PSK und EAP), WPS (Taste/PBC/PIN) / – / – / –, Antennen/–typ: 1x intern, LAN– / WAN–Port(s): – / –, PC–Schnittstelle & Betriebssystem: USB 2.0 Typ A Buchse / Windows 8.1/8/7/Vista/XP, OS X 10.9 & 10.10, USB– / SD–Port(s): 1x USB 2.0 Typ A Stecker, Design: USB–Stick, kurz

Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, flash stick, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,24*
€ 7,26*
1
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,28*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,57*
1
€ 4,98*
ab € 5,75*
€ 7,77*
Lager 7405
2
1
€ 1,00*
ab € 10,53*
€ 13,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
€ 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.