|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-58907 Herst.-Nr.: DWA-121 EAN/GTIN: 00790069347481 |
| |
|
|  |  |
 | - Besonders kleiner WLAN-Adapter, der in jede Tasche passt
- Durch seine praktische Größe werden weitere USB-Ports am PC nicht blockiert - Ermöglicht hohe kabellose Geschwindigkeit & Reichweite - WLAN-Verschlüsselung einfach per Knopfdruck einrichten - Installationssoftware in 18 verschiedenen Sprachen
Der D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter macht aus Ihrem Notebook oder Desktop-PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Verbinden Sie den DWA-121 mit Ihrem Wireless Router und genießen Sie von überall im Haus oder Garten kabelloses Surfvergnügen im Internet und superschnellen Datenzugriff. Der Adapter ermöglicht dabei eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s.
Kompakt & praktisch Besonders vorteilhaft ist das Micro-Design des DWA-121. Der winzige Adapter passt in jede noch so kleine Tasche und blockiert an Ihrem Rechner oder Laptop keine weiteren USB-Ports.
Einfache Installation Die Installation ist besonders einfach: Der Adapter wird an einen freien USB-Port angeschlossen, anschließend führt Sie die Software „D-Link Click’n Connect“ Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Nach nur wenigen Minuten können Sie eine kabellose Verbindung zur Ihrem Netzwerk herstellen.
Sicherheit für Ihr Netzwerk Zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre unterstützt der DWA-121 die aktuellen Wireless-Verschlüsselungsstandards WEP, WPA und WPA2. Per Knopfdruck werden alle Sicherheitseinstellungen ganz automatisch vorgenommen.
Weitere Informationen: Sonstiges | Produkttyp | WLAN USB Stick |  | Frequenzband | 2,4 GHz |  | Wi-Fi Protokoll | IEEE 802.11n/g/b |  | Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |  | Schnittstelle | USB Typ-A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |