Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DWA-121 Wireless N Micro USB-WLAN-Stick 802.11n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DWA-121 Wireless N Micro USB-WLAN-Stick 802.11n
D-Link DWA-121 Wireless N Micro USB-WLAN-Stick 802.11n
D-Link DWA-121 Wireless N Micro USB-WLAN-Stick 802.11n
Artikel-Nr.:
     337-21.18.1777
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWA-121
EAN/GTIN:
     790069347481
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Einfache drahtlose Verbindung für Ihren Laptop oder Desktop-Computer - Unterstützte Betriebssysteme: Windows XP bis Windows 10 und MacOS 10.9 bis 10.13 - Kompatibel zu den WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz) - Interne Antenne mit ultra-kompaktem Profil integriert

  • Besonders kleiner WLAN-Adapter, der in jede Tasche passt
  • Durch seine praktische Größe werden weitere USB-Ports am PC nicht blockiert
  • Ermöglicht hohe kabellose Geschwindigkeit & Reichweite
  • WLAN-Verschlüsselung einfach per Knopfdruck einrichten
  • Installationssoftware in 18 verschiedenen Sprachen

Der D-Link Wireless N 150 Micro USB Adapter macht aus Ihrem Notebook oder Desktop-PC eine flexible Wireless Arbeitsstation. Verbinden Sie den DWA-121 mit Ihrem Wireless Router und genießen Sie von überall im Haus oder Garten kabelloses Surfvergnügen im Internet und superschnellen Datenzugriff. Der Adapter ermöglicht dabei eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s.

Kompakt & praktisch
Besonders vorteilhaft ist das Micro-Design des DWA-121. Der winzige Adapter passt in jede noch so kleine Tasche und blockiert an Ihrem Rechner oder Laptop keine weiteren USB-Ports.

Einfache Installation
Die Installation ist besonders einfach: Der Adapter wird an einen freien USB-Port angeschlossen, anschließend führt

die Software "D-Link Click'n Connect" Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Nach nur wenigen Minuten können Sie eine kabellose Verbindung zur Ihrem Netzwerk herstellen.

Sicherheit für Ihr Netzwerk
Zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Privatsphäre unterstützt der DWA-121 die aktuellen Wireless-Verschlüsselungsstandards WEP, WPA und WPA2. Per Knopfdruck werden alle Sicherheitseinstellungen ganz automatisch vorgenommen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
WLAN Netzwerk-Adapter
Produkttyp:
Wireless LAN
Farbe:
diverse
Bus-System:
USB
IEEE Standard:
802.11g u. 802.11n
WiFi Standard:
WiFi 4 (IEEE 802.11n)
USB Standard:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
USB Adapter:
Stick
WLAN (Mbit/s):
150
Maximale Datenübertragungsrate:
150 Mbit/s
abnehmbare Antenne:
nein
Frequenz:
2,4 GHz
Verschlüsselung:
64/128 Bit
WLAN WEP Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA Verschlüsselung:
ja
WLAN WPA2 Verschlüsselung:
ja
Betriebssysteme:
Windows XP, Vista, 7
Automatische Erkennung der Geschwindigkeit:
ja
Technische Besonderheiten:
Range Booster Antennentechnologie mit Datenübertragungsra...
Abmessungen (HxBxT):
6.1 x 14.3 x 18.6 mm
Höhe:
1.5 mm
Breite:
17.8 mm
Tiefe:
0.5 mm
Gewicht:
42 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.054 kg
Bruttogewicht:
0,054
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, flash stick, WLANAdapter, D-LINK, WLANadapter, WLANKarte, WirelessLANAdapter, WLAN, WLANNetzwerkAdapter, Range Booster, Micro, DWA-121, Funk LAN, adapter, Wireless LAN, NetzwerkAdapter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,26*
€ 7,32*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,33*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,62*
1
€ 4,98*
ab € 5,78*
€ 7,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 5,96*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DUB-E250
€ 35,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.