Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch
D-Link 8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991061713
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008PA
EAN/GTIN:
     0790069396977
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

D-Link 8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: 4
  • Anzahl der PoE-Ports: 4
  • Max. PoE-Leistung: 15.4 W
  • Montageart: Tischmodell (Desktop)
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Nein
  • Power over Ethernet: 802.3 af (PoE)
  • Schutzart (IP): IP20
  • Höhe: 27 mm
  • Breite: 140 mm
  • Tiefe: 77 mm

D–Link 8–Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch

Produktbeschreibung:

Mit dem 8–Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch DES–1008PA können sowohl Heim– als auch Büroanwender auf einfache Weise Power–over–Ethernet–fähige Geräte (PoE–Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP–Kameras und IP–Telefone mit einer Netzwerkverbindung sowie mit Strom versorgen und gleichzeitig weitere Ethernet–Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher (NAS) zum Netzwerk hinzufügen. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100BaseT, SFP/SFP+ Anschlüsse: – / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Unmanaged, PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.3af / 52 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: Dektop / Metall

Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 54,92*
€ 67,62*
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 69,53*
€ 5,95*
ab € 56,85*
€ 69,87*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 57,22*
€ 70,13*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 70,74*
€ 87,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 14,00*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,35*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.