Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1008PA Netzwerk Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DES-1008PA Netzwerk Switch
D-Link DES-1008PA Netzwerk Switch
D-Link DES-1008PA Netzwerk Switch
Artikel-Nr.:
     337-21.14.3453
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008PA
EAN/GTIN:
     790069396977
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Dieser 8-Port PoE Fast Ethernet Netzwerk Switch ist die schnell einsatzbereite Schaltzentrale Ihres verkabelten Netzwerkes. Alle damit verbundenen Computer und Ethernet-Endgeräte können untereinander lokale Dateien und Ordner fregeben und sich über einen angeschlossenen Router gemeinsam den Internet-Anschluss teilen.

D-Link DES-1008PA. Schalter-Typ: ungemanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100). Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. MAC-Adressentabelle: 1000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/Sek, Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/Sek. Produktfarbe: Schwarz, Anzeigeleuchten: LAN, PoE, leistung, Sicherheit: LVD

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
Fast Ethernet Switch
Farbe:
diverse
Netzwerkstandard:
Fast Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100
Netzanschluss:
Gerät-Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
27 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
77 mm
Gewicht:
780 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
1.189 kg
Bruttogewicht:
1,189
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, ungemanaged, 6 Gbit/Sek, 1 Gbit/Sek, IEEE 802.3, 1, IEEE 802.3af, Fast Ethernet (10/100), IEEE 802.3x, 1000 Eintragungen, FastEthernetSwitch, IEEE 802.3u, Netzwerkswitch, LAN, DLink DES-1008PA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 54,92*
€ 67,62*
Lager 337
Frei Haus
ab € 56,54*
€ 69,53*
€ 5,95*
ab € 56,85*
€ 69,87*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 57,22*
€ 70,13*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 57,95*
€ 70,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,35*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,61*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,58*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.