Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Port Layer2 PoE Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DES-1008PA
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008PA
EAN/GTIN:
     0790069396977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Mit dem 8-Port Fast Ethernet PoE Desktop Switch DES-1008PA können sowohl Heim- als auch Büroanwender auf einfache Weise Power-over-Ethernet-fähige Geräte (PoE-Geräte) wie WLAN Access Points (APs), IP-Kameras und IP-Telefone mit einer Netzwerkverbindung sowie mit Strom versorgen und gleichzeitig weitere Ethernet-Geräte wie Computer, Drucker und Netzwerkspeicher (NAS) zum Netzwerk hinzufügen. Anzahl/Art der Ports: 8 x 10/100BaseT SFP/SFP+ Anschlüsse: Nein / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Unmanaged PoE Ports/PoE Power Budget: 4x 802.3af / 52 Watt OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: Dektop / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
27 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
77 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
15.4 W
Montageart:
Tischmodell (Desktop)
Power over Ethernet (PoE):
802.3 af (PoE)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, Switch, 8 Port, 10/100, Desktop, unmanaged, PoE, lüfterlos
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 67,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,95*
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
€ 35,35*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,61*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,58*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.