Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 130A Tonerpatrone Gelb Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 130A Tonerpatrone Gelb Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten
HP 130A Tonerpatrone Gelb Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991055295
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF352A
EAN/GTIN:
     0886112939304
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

HP 130A Tonerpatrone Gelb Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 130A - Gelb - Original - LaserJet - Tonerpatrone (CF352A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser HP Untermarke: LaserJet Druckfarbe: Gelb Ergiebigkeit: Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 Kompatibel mit: Color LaserJet Pro MFP M176n, MFP M177fw

HP 130A Tonerpatrone Gelb Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten

Produktbeschreibung:

HP Tonerkassette 130A

Original HP–Toner für konstante und optimale Druckqualität
Zuverlässigkeit durch präzise Abstimmung auf das HP Drucksystem

HP 130A LaserJet Druckzubehör liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Im Home–Office und im Unternehmen arbeiten Sie jederzeit produktiv, ohne Verschwendung von Zeit und Material. Diese Original HP Tonerkartuschen wurden speziell für Ihren MFP entwickelt.

Profitieren Sie von hoher Qualität bei jedem Ausdruck mit den Original HP Tonerkartuschen. Vermeiden Sie Neudrucke, Materialverschwendungen und kostspielige Verzögerungen, die mit nicht originalen Kartuschen auftreten können. Original HP Tonerkartuschen sorgen für einen konsistenten Druckbetrieb ohne Unterbrechungen, mit dem Sie alle Aufträge im Rahmen des Budgets erfüllen können. Verschwenden Sie keine Zeit. Tauschen Sie Original HP Tonerkartuschen innerhalb von Sekunden aus und drucken Sie weiter. Sie wurden speziell für Ihren HP LaserJet MFP entwickelt, um die Installation schnell und einfach zu gestalten.

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: CF352A · Kurznummer: 130A · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Color Laserjet Pro MFP M 176 N,Color Laserjet Pro MFP M 177 FW · Seiten–Reichweite (Farbe): 1000 Seiten · Seitenreichweite max.: 1000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Gelb · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Funktionen
Original
Ja
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Pro M176n (CF547A),HP LaserJet Pro M177fw (CZ165A)
OEM–Code
CF352A
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Typ
Lasertoner
Druckleistung
1000 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
15 – 27 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 – 95%
Gewicht & Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
363 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
300 g


Kompatible Geräte:
HP:
Color LaserJet Pro MFP M 170 Series; Color LaserJet Pro MFP M 176 n; Color LaserJet Pro MFP M 177 fw
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
€ 4,15*
ab € 51,74*
€ 64,50*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 52,12*
€ 64,60*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 52,22*
€ 64,67*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,42*
€ 64,83*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 66,48*
€ 81,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.