Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Magenta
Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Magenta
Artikel-Nr.:
     7405B-991034252
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121M
EAN/GTIN:
     4977766723206
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Magenta

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LC121M - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711 Kompatibel mit: Brother DCP-J100, DCP-J105, DCP-J132W, DCP-J152W, DCP-J552DW, DCP-J752DW, MFC-J245, MFC-J470DW, MFC-J650DW, MFC-J870DW

Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Magenta

Produktbeschreibung:

Wenn es an der Zeit ist, Ihre Druckerpatrone auszutauschen,
dann treffen Sie mit der Brother LC–121M Tintenpatrone
garantiert die richtige Entscheidung.
Damit stellen Sie sicher, dass Ihr Drucker auch
weiterhin einwandfrei funktioniert und Ihre Drucke
gestochen scharf bleiben.
Günstigere Nichtmarkenprodukte
mögen verlockend sein.
Bedenken Sie jedoch, dass Nachfülltinte und andere
Tintenpatronen dieser Art nicht nur negative Auswirkungen
auf die Druckqualität haben,
sondern Ihren Drucker langfristig auch beschädigen
können und Ihre Herstellergarantie ungültig machen.
Mit der Original LC–121M Tintenpatrone in Magenta
stellen Sie eine optimale Funktionsweise Ihres
Geräts sicher.
Das Kosten–Nutzen–Verhältnis ist auf lange Sicht
besser und die Druckergebnisse überzeugen jedes
Mal.
Da die Farbe Magenta häufiger zum Einsatz
kommt als andere Farbpatronen,
muss sie entsprechend häufiger ausgetauscht werden.
Sorgen Sie rechtzeitig für Nachschub und bestellen
Sie jetzt die LC–121M Ersatzkartusche.

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
7,654 cm x 1,36 cm x 6,705 cm / 33 g
Transportbreite
9,2 cm
Transporttiefe
14,1 cm
Transporthöhe
2,6 cm
Transportgewicht
67 g
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–J100, DCP–J105, DCP–J132W, DCP–J152W, DCP–J552DW, DCP–J752DW, MFC–J245, MFC–J470DW, MFC–J650DW, MFC–J870DW


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 285 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 870 DW; MFC-J 875 DW; MFC-J 970 DW
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,15*
ab € 7,06*
€ 9,63*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 7,16*
€ 9,73*
1 Tag
7
1
€ 2,90*
ab € 7,18*
€ 9,74*
1 Tag
50
1
€ 4,50*
ab € 7,20*
€ 9,81*
Lager 7405
9
1
€ 1,00*
ab € 14,40*
€ 19,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC121C
ab € 7,05*
Ähnlich
Brother
LC121Y
ab € 7,10*
Ähnlich
Brother
LC121BK
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.