Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK AV500 Bridge Nano-Powerline-Adapter 500Mbps HomePlug AV 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK AV500 Bridge Nano-Powerline-Adapter 500Mbps HomePlug AV 2er Pack
TP-LINK AV500 Bridge Nano-Powerline-Adapter 500Mbps HomePlug AV 2er Pack
Artikel-Nr.:
     7405B-991021697
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-PA4010KIT
EAN/GTIN:
     6935364031985
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline

TP-LINK AV500 Bridge Nano-Powerline-Adapter 500Mbps HomePlug AV 2er Pack

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-LINK TL-PA4010KIT - Bridge - an Wandsteckdose anschließbar Gerätetyp: Bridge Paketierte Menge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Art: An Wandsteckdose anschließbar Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, HomePlug AV (HPAV) Datenübertragungsrate: 500 Mbps Leistungsmerkmale: Quality of Service (QoS) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, HomePlug AV Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 5,6 cm x 3 cm x 9,3 cm Systemanforderungen: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista

TP–LINK AV500 Bridge Nano–Powerline–Adapter 500Mbps HomePlug AV 2er Pack

Produktbeschreibung:

TP–LINKs TL–PA4010KIT nutzt Ihre vorhandenen Stromleitungen zur Datenübertragung. Damit können Sie einfach durch Einstecken der Adapter in die Steckdose ein neues Netzwerk aufbauen – und das ohne lästiges Kabelverlegen oder Bohren. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s nach Homeplug AV ermöglichen unterbrechungsfreies HD–Videostreaming und Online–Gaming.

Miniature Design
Dank ultrakompaktem Gehäuse ist das TL–PA4010KIT deutlich kleiner als andere 500 Mbit/s–Powerline–Adapter. Mit einer Tiefe von gerade mal 28,5mm und seinem modernem Design lassen sich die Adapter unauffällig in jedes Wohnambiente integrieren.

Kinderleichte Installation – verschlüsselt auf Tastendruck
Die Inbetriebnahme der Powerline–Adapter ist denkbar einfach. Stecken Sie die beiden Adapter in die entsprechenden Steckdosen ein und drücken Sie an beiden Geräten die PAIR–Taste. Schon haben Sie in wenigen Minuten ein sicheres Powerline–Netzwerk mit 128–bit AES–Verschlüsselung eingerichtet.

Technische Details:

Leistung
Datenübertragungsrate (Maximum)
500 Mbit/s
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Eingebaute Steckdose
Nein
Schnittstellentyp Ethernet–LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
PowerLine–Standard
HomePlug AV
Modulation
OFDM
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128–bit AES
Maximaler Betriebsabstand
300 m
Entschlüsselungstaste
Ja
Quality of Service (QoS) Unterstützung
Ja
Plug & Play
Ja
Energie
Stromverbrauch (typisch)
2 W
Design
Produktfarbe
Weiß
LED–Anzeigen
Ja
RoHS–Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Systemanforderung
Unterstützte Windows–Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux–Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 – 90%
Gewicht & Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
28,5 mm
Verpackungsinhalt
Menge pro Packung
2 Stück(e)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ–45)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
€ 7,50*
ab € 28,72*
€ 38,49*
€ 4,99*
ab € 29,67*
€ 39,79*
Frei Haus
ab € 31,94*
€ 43,01*
Lager 7405
85
€ 1,00*
ab € 36,90*
€ 49,12*
€ 6,90*
ab € 44,33*
€ 57,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
€ 21,71*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,70*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.