Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Druckerpatrone Tintenstrahl Magenta hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 920XL Druckerpatrone Tintenstrahl Magenta hohe Ergiebigkeit
HP 920XL Druckerpatrone Tintenstrahl Magenta hohe Ergiebigkeit
Artikel-Nr.:
     7405B-991011016
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD973AE
EAN/GTIN:
     8844206493592
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 920XL Druckerpatrone Tintenstrahl Magenta hohe Ergiebigkeit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 920XL - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Magenta Kapazität: 6 ml Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 700 Seiten Kompatibel mit: Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c

HP 920XL Druckerpatrone Tintenstrahl Magenta hohe Ergiebigkeit

Produktbeschreibung:

Mit HP 920XL Tintenpatronen magenta und HP Officejet Tinten lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der Original HP Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok–Logo.

Drucken Sie professionelle Farbdokumente um bis zu 40 % günstiger als mit Laserdruckern – mit HP Officejet Tinten[1]. Separate Tintenpatronen tragen zu einem kostengünstigeren Druck bei.



Eindrucksvolle Druckergebnisse. Die Zusammensetzung der Original HP Officejet Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok–Logo. Die HP Technologie macht das Auswechseln der Patronen zum Kinderspiel.



Tintenfüllstandsmeldungen erleichtern die Nachbestellung von Verbrauchsmaterial mit HP SureSupply. In einer Liste sind die mit Ihren Druckern kompatiblen Patronen aufgeführt, die Sie bei diversen Quellen online bestellen können[2].


Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
BCP–Tintentropfenfarbe
Magenta
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Farbe
Ja
Druckmateral Lagerungsbeständigkeit
1,5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Temperaturbereich in Betrieb
41 – 104 °F
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 80 %
Logistische Daten
Menge pro Palette
3360 Stück(e)
Anzahl Kartons auf Palette
56
Lagenanzahl auf Palette
8
Palettengewicht
196,2 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
50 g
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
107 x 24 x 115 mm
Verpackungslänge
2,4 cm
Leergewicht
10 g
Tinten–/Tonermenge (metrisch)
6 ml
Menge in Koffer oder Umkarton
48 Stück(e)
Paletten Größe (B x T x H)
1200 x 800 x 1072 mm
Kompatible Tintentypen
Dye–based
Tintentropfen
5.5 pl HDW, 1.3 pl LDW
Technische Eigenschaften
Print darker laser–quality black text with increased highlighter pen smear resistance. Print fast–drying documents with vivid colour, using papers with the ColorLok logo. Affordable individual inks – replace each cartridge separately when needed. Print professional colour documents for up to 40% less than laser, using HP Officejet inks*. Archive documents that maintain black text and colour quality for decades without fading**.
Druckkopfdüsen
336 HDW, 336 LDW
Palettengröße (EU)
1200 x 800 x 1072 mm
Markierung "Ausschließlich Einzelhandel"
Nein


Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
€ 4,90*
ab € 19,84*
€ 25,59*
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 27,11*
11 Tage
16
€ 5,00*
ab € 22,71*
€ 29,43*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 24,51*
€ 31,61*
€ 3,50*
ab € 27,20*
€ 34,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.