Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI Magenta Trommel-Kit für C5150n 5250dn 5250n 5450dn 5450n 5500n 5510 MFP 5510n 5540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OKI Magenta Trommel-Kit für C5150n 5250dn 5250n 5450dn 5450n 5500n 5510 MFP 5510n 5540
OKI Magenta Trommel-Kit für C5150n 5250dn 5250n 5450dn 5450n 5500n 5510 MFP 5510n 5540
Artikel-Nr.:
     7405B-991008964
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     42126671
EAN/GTIN:
     5031713027607
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

OKI Magenta Trommel-Kit für C5150n 5250dn 5250n 5450dn 5450n 5500n 5510 MFP 5510n 5540

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OKI - Magenta - original - Trommeleinheit Produkttyp: Trommeleinheit Drucktechnologie: LED Druckfarbe: Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 17000 Seiten Kompatibel mit: C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP

OKI 7405–42126671 – Trommel–Kit – 1 x Magenta, 17000 Seiten, für C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP

Produktbeschreibung:


OKI Bildtrommeleinheit magenta (17.000 S.), Bildtrommeleinheit magenta (17.000 S.) passend für C5x50, C55x0, C5250dn, C5250n, C5450dn, C5450n, C5510 MFP, C5540

Allgemein
Transportbreite: 37,2 cm
Transporttiefe: 14,9 cm
Transporthöhe: 23,1 cm
Transportgewicht: 1,31 kg

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp: Trommel–Kit
Drucktechnologie: LED
Farbe: Magenta
Kapazität: Bis zu 17000 Seiten

Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für: OKI C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP

Technische Details:

Allgemein
Transportbreite
37,2 cm
Transporttiefe
14,9 cm
Transporthöhe
23,1 cm
Transportgewicht
1,31 kg
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Trommel–Kit
Drucktechnologie
LED
Farbe
Magenta
Kapazität
Bis zu 17000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
OKI C5150n, 5250dn, 5250n, 5450dn, 5450n, 5500n, 5510 MFP, 5510n MFP, 5540 MFP


Kompatible Geräte:
OKI:
C 5250; C 5250 DN; C 5250 N; C 5250 Series; C 5450 DN; C 5450 N; C 5510 MFP; C 5510 n MFP; C 5540 MFP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,09*
€ 65,74*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 57,41*
€ 76,40*
€ 3,50*
ab € 62,47*
€ 83,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 112,02*
€ 142,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 137,44*
€ 174,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.