Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 126A Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 126A Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten
HP 126A Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991008347
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE311A
EAN/GTIN:
     0884962161135
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard

HP 126A Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 126A - Cyan - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE311A) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser HP Untermarke: LaserJet Druckfarbe: Cyan Ergiebigkeit: Bis zu 1000 Seiten ISO/IEC 19798 Kompatibel mit: Color LaserJet Pro CP1025, CP1025nw; LaserJet Pro MFP M175a, MFP M175nw; TopShot LaserJet Pro M275 MFP

HP 126A Tonerpatrone Cyan Original Toner Laser Bis zu 1000 Seiten

Produktbeschreibung:

HP Tonerkassette 126A

Original HP–Toner für konstante und optimale Druckqualität
Zuverlässigkeit durch präzise Abstimmung auf das HP Drucksystem

Die HP 126A LaserJet Druckkassette liefert Dokumente und Marketingmaterialien in professioneller Qualität. Dabei ist sowohl im Home–Office als auch im Unternehmen Top–Produktivität sichergestellt ? ohne Verschwendung von Zeit und Zubehör. Setzen Sie auf die Zuverlässigkeit dieser maßgeschneiderten HP Druckkassette.

Technische Daten:
Herst.–Teilenr.: CE311A · Kurznummer: 126A · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle (Drucker): Color Laserjet Pro CP 1021,Color Laserjet Pro CP 1022,Color Laserjet Pro CP 1023,Color Laserjet Pro CP 1025,Color Laserjet Pro CP 1025 NW,Color Laserjet Pro CP 1026 NW,Color Laserjet Pro CP 1027 NW,Color Laserjet Pro CP 1028 NW,Laserjet Pro 100 MFP M 175 A,Laserjet Pro 100 MFP M 175 NW,Laserjet Pro 200 MFP M 275 A,Laserjet Pro 200 MFP M 275 NW,TopShot Laserjet Pro M 275 A,TopShot Laserjet Pro M 275 NW · Seiten–Reichweite (Farbe): 1000 Seiten · Seitenreichweite max.: 1000 Seiten · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Cyan · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Toner

Hinweis:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.

Technische Details:

Funktionen
Typ
Laserpatrone
Original
Ja
Mehrfachverpackung
Nein
Druckleistung
1000 Seiten
Druckfarben
Cyan
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Pro CP1020
OEM–Code
CE311A
Drucktechnologie
Laser
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Seitenertrag (Farbe)
1000 Seiten
Ursprungsland
Japan
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 32,5 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 80%
Temperaturbereich bei Lagerung
0 – 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
35 – 85%
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
300 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
363 mm
Verpackungstiefe
83 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
500 g
Logistikdaten
Palettenbreite
110,2 cm
Palettenlänge
95 cm
Palettenhöhe
126,2 cm
Palettengewicht
235 kg
Anzahl Kartons auf Palette
429
Lagenanzahl auf Palette
13
Kartonanzahl pro Palettenschicht
33
Menge je Palette
429 Stück(e)
EUR–pallet weight
182,5 kg
Anzahl pro Europalette
324 Stück(e)
Number of cartons per EUR–pallet layer
27


Kompatible Geräte:
HP:
TopShot LaserJet Pro M 270 Series; TopShot LaserJet Pro M 275; TopShot LaserJet Pro M 275 a; TopShot LaserJet Pro M 275 nw; TopShot LaserJet Pro M 275 s; TopShot LaserJet Pro M 275 t; TopShot LaserJet Pro M 275 u; Color LaserJet Pro CP 1000 Series; Color LaserJet Pro CP 1020 Series; Color LaserJet Pro CP 1021; Color LaserJet Pro CP 1022; Color LaserJet Pro CP 1023; Color LaserJet Pro CP 1025; Color LaserJet Pro CP 1025 nw; Color LaserJet Pro CP 1026 nw; Color LaserJet Pro CP 1027 nw; Color LaserJet Pro CP 1028 nw; LaserJet CP 1000 Series; LaserJet CP 1025 Color; LaserJet CP 1025 NW Color; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 a; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 b; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 c; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 e; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 nw; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 p; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 q; LaserJet Pro 100 Color MFP M 175 r; LaserJet Pro 100 Series; LaserJet Pro M 270 Series; LaserJet Pro M 275; LaserJet Pro M 275 a; LaserJet Pro M 275 nw; LaserJet Pro M 275 s; LaserJet Pro M 275 t; LaserJet Pro M 275 u
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
34
€ 4,15*
ab € 49,29*
€ 62,32*
€ 4,00*
ab € 49,80*
€ 62,47*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 51,23*
€ 63,80*
2 Tage
79
€ 7,50*
ab € 52,37*
€ 65,13*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 65,25*
€ 80,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.