Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Tonerpatrone Schwarz Original Toner Laser bis zu 6500 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Tonerpatrone Schwarz Original Toner Laser bis zu 6500 Seiten
HP Tonerpatrone Schwarz Original Toner Laser bis zu 6500 Seiten
Artikel-Nr.:
     7405B-991007550
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CE505X
EAN/GTIN:
     0883585695782
Suchbegriffe:
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Pac...
Druckerpatrone Hewlett-Packard

HP Tonerpatrone Schwarz Original Toner Laser bis zu 6500 Seiten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 05X - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (CE505X) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser HP Untermarke: LaserJet Druckfarbe: Schwarz Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 6500 Seiten ISO/IEC 19752 Kompatibel mit: LaserJet P2035, P2035n, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x

HP Tonerpatrone Schwarz Original Toner Laser bis zu 6500 Seiten

Produktbeschreibung:

Problemloses Drucken – Seite für Seite. Konsistente Ergebnisse – Kassette für Kassette. Original HP Druckkassetten und Original HP Toner sorgen für problemloses Drucken im Büro. Und Sie können sich auf die führende Rolle von HP in puncto Umweltschutz verlassen.

Auf der Grundlage schneller und reibungslos ablaufender Druckvorgänge haben Sie täglich mehr Zeit, komplexe Herausforderungen zu bewältigen. Die einzigartige Tonerformel garantiert die Qualität und Zuverlässigkeit, die sich Unternehmen wünschen. Zeitsparendes Zubehörmanagement gewährleistet produktives, kostengünstiges Drucken

Optimale Leistung und konsistente Druckqualität mit hoher Geschwindigkeit für Ihre geschäftlichen Ansprüche – Original HP Toner.

Auf die führende Rolle von HP in puncto Umweltschutz können Sie sich verlassen. Vom Produktdesign bis hin zum kostenfreien Rücksendungsprogramm, über das sich Original HP LaserJet Druckkassetten bequem recyceln lassen – HP engagiert sich seit langem für umweltschonende Lösungen.

Original HP LaserJet Tonerkartuschen wurden speziell im Hinblick auf den Umweltschutz entwickelt.

HP Original Tonerkartuschen und die einzigartige HP Original Tonerformel garantieren eine konstant hohe Druckqualität ab der ersten Druckseite. Die Kartusche ist so konzipiert, dass Sie auf konsistente Ergebnisse zählen können.

Get what you expect out of every cartridge.

Technische Details:

Funktionen
Original
Ja
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet P2055dn, P2055x
OEM–Code
CE505X
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Typ
Laserpatrone
Druckleistung
6500 Seiten
Drucktechnologie
Laser
Seitenertrag (Schwarz)
6500 Seiten
Farbe
Nein
Druckleistung (in Seiten) – Fußnote
ISO/IEC 19752
Größe
34,4 cm (13.5 Zoll)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl max. stapelbarer Kartons
16
Anzahl max. stapelbarer Paletten
4
Palettendimensionen (B x T x H)
1160,8 x 929,6 x 1262,4 mm (45.7 x 36.6 x 49.7 Zoll)
Gewicht (imperial)
2.31
Euro Ladeplatte Gewicht
150 kg
Palettengröße (EU)
1200 x 800 x 1049 mm
Menge je Behälter
1 Stück(e)
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 – 32,5 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 – 80%
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 40 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
10 – 80%
Gewicht & Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
344 x 113 x 225 mm
Gewicht
1,05 kg
Leergewicht
1 kg
Verpackungsinformation
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
344 x 113 x 225 mm
Paketgewicht
1,3 kg
Verpackungsart
Box
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
343,9 x 113 x 225 mm (13.5 x 4.45 x 8.86 Zoll)
Paketgewicht
2.87
Logistikdaten
Palettengewicht
150 kg
Anzahl Kartons auf Palette
23
Lagenanzahl auf Palette
4
Menge je Palette
92 Stück(e)
Anzahl pro Europalette
92 Stück(e)
Weitere Spezifikationen
Paletten Größe (B x T x H)
1200 x 800 x 1049 mm


Kompatible Geräte:
HP:
LaserJet P 2050 Series; LaserJet P 2053 D; LaserJet P 2053 DN; LaserJet P 2053 Series; LaserJet P 2053 X; LaserJet P 2054 D; LaserJet P 2054 DN; LaserJet P 2054 Series; LaserJet P 2054 X; LaserJet P 2055; LaserJet P 2055 D; LaserJet P 2055 DN; LaserJet P 2055 DTN; LaserJet P 2055 Series; LaserJet P 2055 X; LaserJet P 2056 D; LaserJet P 2056 DN; LaserJet P 2056 Series; LaserJet P 2056 X; LaserJet P 2057 D; LaserJet P 2057 DN; LaserJet P 2057 Series; LaserJet P 2057 X
Troy:
2055 Micr
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 117,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 93,68*
€ 117,79*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 94,67*
€ 119,35*
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 158,13*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 175,51*
€ 203,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.