Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
fetra® ESD-Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     7356-E9302ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9302ETAW
EAN/GTIN:
     4017976293028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
hellgrau
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, Einlegeboden, Etagenboden, Zubehör für Etagenwagen, elektrostatisch
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 111,40*
Lager 7356
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 111,88*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 94,74*
€ 113,61*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 114,07*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 98,38*
€ 118,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.