Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden für ESD-Etagenwagen 1000 x 700 - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E9302ETAW
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9302ETAW
EAN/GTIN:
     4017976293028
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. Mehr- oder Minderpreis.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
1000
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
50
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
10,5
... > Fetra > Wagen > ESD-Wagen
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,61*
€ 111,96*
22 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,21*
€ 112,45*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 94,86*
€ 114,19*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,13*
€ 114,66*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 99,01*
€ 119,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.