Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E9302ETAW, Fetra Boden für ESD-Etagenwagen 1000 x 700 mit 1 Paar Auflagewinkel 1


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737257
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9302ETAW
EAN/GTIN:
     4017976293028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E9302ETAW, Boden für ESD-Etagenwagen 1000 x 700 mit 1 Paar Auflagewinkel 1 Paar Auflagewinkel, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10500 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
10,5
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 92,50*
€ 111,40*
21 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,69*
€ 111,88*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 94,74*
€ 113,61*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 114,07*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 98,38*
€ 118,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 111,40*
€ 132,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,11*
€ 131,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,50*
€ 121,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,46*
€ 119,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 92,50*
€ 110,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.