Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-B1328V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328V
EAN/GTIN:
     4017976513287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
801
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,14*
€ 199,67*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 200,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,28*
€ 204,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,63*
€ 205,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 179,48*
€ 213,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,64*
€ 238,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.