Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
fetra® Stapelkarre, 300 kg Tragkraft, Schaufel 300 x 480 mm, Höhe 1600 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-B1328V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1328V
EAN/GTIN:
     4017976513287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Stapelkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
580
Gesamttiefe (mm):
801
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,67*
€ 237,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,80*
€ 234,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,66*
€ 218,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.