Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder
fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder
fetra® Sackkarre, 350 kg Tragkraft, Schaufel 150 x 450 mm, Höhe 1200 mm, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-B1215V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215V
EAN/GTIN:
     4017976012155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohr-Sackkarre mit Stahlblechschaufel, stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau, RAL 5007. fetra Sicherheitsgriffe. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Räder mit Vollgummibereifung, auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Zerlegte Anlieferung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
350
Schaufelbreite (mm):
450
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
565
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: sackkarre fetra vollgummi, kistenkarre, kistenkarre vollgummi-reifen, Stahlkarre, Sackrodel, Karre
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 158,00*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 158,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,12*
€ 161,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 162,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 162,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,75*
€ 188,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.