Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B1215V, Fetra Sackkarre B1215V, Vollgummiräder 260 x 56 mm Vollgummiräder 250 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736821
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     B1215V
EAN/GTIN:
     4017976012155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B1215V, Sackkarre B1215V, Vollgummiräder 260 x 56 mm Vollgummiräder 250 x 60 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
350
Schaufelbreite (mm):
450
Schaufeltiefe (mm):
150
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamttiefe (mm):
565
Gesamthöhe (mm):
1200
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
260 x 56
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
19
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,76*
€ 158,00*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 126,51*
€ 158,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,12*
€ 161,46*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 162,17*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,19*
€ 162,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,96*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.