Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
Artikel-Nr.:
     7356-6403LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403LZ
EAN/GTIN:
     4017976214023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
420
Gesamtlänge (mm):
1545
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 615,58*
€ 686,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 629,44*
€ 699,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,73*
€ 721,76*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 650,43*
€ 724,95*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 655,42*
€ 731,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,51*
€ 816,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,83*
€ 803,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,76*
€ 777,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,58*
€ 732,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.