Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
fetra® Handpritschenwagen, Ladefläche 1200 x 800 mm, nur Plattform, Zugöse, Lufträder, Tragkraft 700 kg
Artikel-Nr.:
     C7573-6403LZ
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6403LZ
EAN/GTIN:
     4017976214023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handpritschenwagen Zugöse
handpritschenwagen fetra
Baukasten-System: Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz, Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
420
Gesamtlänge (mm):
1545
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1130
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ausführung:
offen
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handpritschenwagen zugöse, Bollerwagen, Handwagen, Transportwagen, Bordwandwagen, Pritschenwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 613,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,15*
€ 815,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,48*
€ 801,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,73*
€ 776,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,13*
€ 758,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,65*
€ 730,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1442
ab € 54,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.