Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
fetra® Gabelhubwagen, Gabellänge 1150 mm, 2500 kg Tragkraft, Lenkräder Vollgummi
Artikel-Nr.:
     7356-2119
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2119
EAN/GTIN:
     4017976021195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.  2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gesamtlänge (mm):
1540
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85 - 200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm):
200 x 50
Gabelrolle Material:
Polyurethan Tandem
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
136
Frei Haus
ab € 359,09*
€ 406,47*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,60*
€ 419,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,61*
€ 423,51*
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 386,18*
€ 435,08*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 386,98*
€ 437,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,10*
€ 458,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,55*
€ 448,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,09*
€ 427,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.