Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen 2119 - 2.5 to.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2119
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2119
EAN/GTIN:
     4017976021195
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet. Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert. Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummiummantelt. Bedienhebel für die Funktionen: Heben - Fahren - Senken. Lenkeinschlag 2 x 100°. Lenkräder Ø x B = 200 x 50 mm. Gabelrollen Ø x B = 80 x 70 mm. Kletterrollen an den Gabelspitzen. Beräderung: Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, bester Fahrkomfort. Gut auf empfindlichen und unebenen Böden, vorteilhaft beim häufigen Überfahren von Kanten und Schwellen. Geringe Fahrgeräusche.  2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
2500
Gabelrolle Material:
Polyurethan
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm):
80 x 70
Ursprungsland:
MY
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
75
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Gesamtlänge (mm):
1540
Artikelart:
Hauptartikel
Gesamtbreite (mm):
540
Hubbereich (mm):
85-200
Gabellänge (mm):
1150
Gabelbreite (mm):
160
Tragbreite (mm):
540
Bereifung:
Elastic-Vollgummi schwarz
Radgröße (mm):
200 x 50
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
Frei Haus
ab € 359,09*
€ 406,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,60*
€ 419,31*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,61*
€ 423,51*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 386,18*
€ 435,08*
3 Tage
25
Frei Haus
ab € 386,98*
€ 437,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,08*
€ 517,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,21*
€ 490,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,04*
€ 479,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.