Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch
fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch
fetra® Seitenbügelwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Bügel 720 mm hoch
Artikel-Nr.:
     7356-1582
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1582
EAN/GTIN:
     4017976015828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
640
Ladeflächenhöhe (mm):
270
Gesamtlänge (mm):
1069
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
990
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Seitenbügelwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Schiebebügelwagen, Plateauwagen, MultiVario
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,18*
€ 255,51*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 256,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,88*
€ 261,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 262,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 233,31*
€ 274,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,77*
€ 305,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,78*
€ 297,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,62*
€ 269,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,12*
€ 252,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,86*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.