Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Basiswagen, Ladefläche 2000 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Basiswagen, Ladefläche 2000 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Basiswagen, Ladefläche 2000 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Basiswagen, Ladefläche 2000 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-12596
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12596
EAN/GTIN:
     4017976125961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
2000
Ladeflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
2076
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügelwagen, Schwerlast-Roller, Schwerlastroller, Tischwagen, tischwagen fetra ral 5007, plattformwagen, fetra plattformwagen, Schiebewagen, Schwere Wagen, Plateauwagen, SuperMultiVario
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,00*
€ 527,55*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 455,82*
€ 530,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,45*
€ 536,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 539,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,95*
€ 543,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,82*
€ 542,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,38*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,47*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,41*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.