Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12596, Fetra Basiswagen 12596, Ladefläche 2.000 x 800 mm Ladefläche 2.000 x 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736509
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12596
EAN/GTIN:
     4017976125961
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

12596, Basiswagen 12596, Ladefläche 2.000 x 800 mm Ladefläche 2.000 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
86000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
2000
Nutzflächenbreite (mm):
800
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
2076
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
283
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
86
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,00*
€ 527,55*
12 Tage
11
Frei Haus
ab € 455,82*
€ 530,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,45*
€ 536,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 539,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,95*
€ 543,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,55*
€ 627,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,44*
€ 594,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,60*
€ 581,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,38*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,47*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,41*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.