Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
fetra® Rungenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-12582
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12582
EAN/GTIN:
     4017976125824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung, blaugrau "spurlos", Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
1200
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
283
Gesamtlänge (mm):
1076
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
887
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 50
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Schwerlastwagen, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, plattformwagen ral 5007, Schiebewagen, Schwere Wagen, SuperMultiVario
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,41*
€ 340,32*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 286,47*
€ 341,82*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,64*
€ 356,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 316,12*
€ 362,71*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 318,19*
€ 364,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,82*
€ 406,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,48*
€ 398,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 324,65*
€ 386,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,47*
€ 340,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,39*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,26*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,47*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,39*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.