Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerlast-Plattformwagen, mit Rungen, Ladefläche 700 122013-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122013-YY
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     12582
EAN/GTIN:
     4017976125824
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
fetra® Schwerlast-Plattformwagen, mit Rungen, Ladefläche 700 x 1.000 mm Das Baukastensystem dieser Schwerlast-Plattformwagen von fetra® sind ein großer Vorteil, um schnell und variabel auf verschiedene Anforderungen innerhalb des Betriebs zu reagieren. Das bewährte Steck- und Schraubprinzip von fetra® machen es möglich. Geschweißter Profil- und Winkelstahlrohr-Rahmen mit Pulverbeschichtung Tragkraft bis 1.200 kg Vollgummi-Elastik-Bereifung - großer Fahrkomfort, laufruhig, geräuscharm und bodenschonend 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Feststeller Erweiterbare Plattform mit 4 Rungen Tragkraft = 1200 kg Ladefläche Material = Siebdruckplatte Ladefläche Breite = 700 mm Gestell Material = Stahlrohr Profilstahl Rollen Material = Elastik-Vollgummi Rad Lagerung = Kugelrollenlager Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Breite = 50 mm Lenkrolle Durchmesser = 200 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Breite = 50 mm Bockrolle Durchmesser = 200 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Bockrolle Breite:
50 mm
Bockrolle Durchmesser:
200 mm
Gestell Material:
Stahlrohr\;Profilstahl\;
Ladefläche Breite:
700 mm
Ladefläche Material:
Siebdruckplatte
Lenkrolle Durchmesser:
200 mm
Rollen Material:
Elastik-Vollgummi
Rad Lagerung:
Kugelrollenlager
Tragkraft:
1200 kg
Lenkrolle Breite:
50 mm
HEIGHT GRO:
887.00 mm
WIDTH GRO:
725.00 mm
DEPTH GRO:
1105.00 mm
WEIGHT GRO:
43.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Raben
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,58*
€ 338,11*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 285,17*
€ 339,67*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,50*
€ 355,28*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 313,95*
€ 361,67*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 317,43*
€ 363,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,87*
€ 424,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,40*
€ 397,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,43*
€ 377,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1299
ab € 21,54*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,20*
Sonstiges
Fetra
12921
ab € 112,20*
Sonstiges
Fetra
1289
ab € 29,39*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.