Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinöler, standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinöler, standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Kleinöler, standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Kleinöler, standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Artikel-Nr.:
     7346R-317.14
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     317.14
EAN/GTIN:
     4030875005004
Suchbegriffe:
Nebelöler
Standard-Nebelöler
Standardöler
Druckluftöler
Kleinöler, standard, G3/8, Ölnebel durch taktweisen Luftstrom, MOP 10 bar
Weitere Informationen:
Baureihe:
STD
Max. Betriebsdruck:
max. 10 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Kleinöler
Betriebstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Einbaulage:
Ansaugstutzen muss im Öl stehen
Durchflussrichtung:
beliebig
Durchfluss:
750 l/min bei ?p = 1 bar
Nennweite:
DN 8
Nenndruck:
PN 10
Behälter:
Kunststoffbehälter
Ölnebel:
Ölnebel durch taktweisen Luftstrom
Öldosierung:
verstellbar - voreingestellt ca. 0,4 ml pro 100 Arbeitstakte
Baugröße:
BG 30
Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebelöler g3/8 ewo, druckluftöler, ewo druckluftöler, Nebelöler; Standard-Nebelöler; Standardöler; Druckluftöler; Nebel-Öler; Pneumatik Öler; Pneumatiköler
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,06*
€ 28,64*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 23,33*
€ 28,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 23,89*
€ 29,54*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 23,24*
€ 30,15*
Lager 7346R
4
1
€ 7,00*
ab € 25,23*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
317.12
ab € 22,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.