Kern MPC 250K100M + Zubehörartikel MBC-A08 Akku intern
Professionelle Personenwaage für die medizinische Diagnostik!
Inklusive frische Erst-Eichung ab Werk!
+ Zubehörartikel MBC-A08 Akku intern
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel MBC-A08 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)
- Wägebereich: 250 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 kg.
- Gehäuse-Material: Stahl lackiert
- Material Wägeplatte: Kunststoff
- Abmessung Wägeplatte (BxTxH): 365 mm x 370 mm x 80 mm.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
- Kabellänge Anzeigegerät: 1,8 m.
Wandhalterung für Anzeigegerät inklusive.
Personenwaage MPC 250K100M.
Medizinzulassung nach 93/42/EWG
Robuste Ausführung für den täglichen Gebrauch im professionellen Umfeld.
Ergonomisch optimierte Bauform.
Hygienisch und leicht zu reinigen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.
Große, rutschfreie Trittfläche für optimale Standsicherheit.
Erschütterungsfreies Wägen: Vibrationen werden zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts ausgefiltert, ideal für unruhig stehende Patienten.
Automatische Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige für 10 sec „eingefroren“. So bleibt genügend Zeit den Wägewert in Ruhe abzulesen.
BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht.
Mutter-Kind-Funktion: das durch Wägung ermittelte Gewicht der Mutter wird per Knopfdruck auf Null gestellt.
Anschließend werden Mutter und Kind gemeinsam gewogen. Das Gewicht des Kindes wird nun direkt im Display angezeigt.
Besonders angenehm für Kleinkinder, die dadurch sicher und geborgen auf dem Arm der Mutter gewogen werden können.
Feinanzeige: durch Tastendruck kann die Ablesbarkeit [d] für 5 Sekunden um 1 Stelle erhöht werden.
Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt. Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig.Startbereit: 9 V Block inklusive, Betriebsdauer bis zu 20 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.